GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 14 mm

Artikel-Nr.: 232310 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 14
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Nutzlänge L1 56 mm
Auskraglänge LA 80 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Wendeplattenschrauben-Set 239700 6IP (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 130 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232310 14
EAN / GTIN 4045197551276
Herstellernummer 232310 14
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.

Verwendung:

Für stehenden und rotierenden Einsatz.
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Passend für:

Wendeplatten WOEX 030204.

Hinweis:

ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb