Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 62 mm

Artikel-Nr.: 232282 62
Rabatt
84,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 62 mm
Sorte TiN
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 48
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,29 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232282 62
EAN / GTIN 4062406096960
Herstellernummer 232282 62

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb