Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, ⌀ D: 36mm

Artikel-Nr.: 232282 36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 36 mm
Sorte TiN
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 36
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232282 36
EAN / GTIN 4062406096700
Herstellernummer 232282 36

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, ⌀ D: 36mm

Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, ⌀ D: 36mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
63,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
84,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
210,00 €
⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1 1 1 1 1
Schneidstoff HSS HSS E PM HM HM HM HM
Sorte TiN TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 HB7725
Spitzenwinkel 132 Grad 132 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad
Produktart Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb