{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
für Grundelement Größe | 16 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,31 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | FCP 160 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Herstellerbezeichnung | FCP 160 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231790 16 | |
EAN / GTIN | 7291075298703 | |
Herstellernummer | 5509967 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz FCP k7, IC908, ⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
für Grundelement Größe | 16 | 16 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |