{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
für Grundelement Größe | 12 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | FCP 125 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Herstellerbezeichnung | FCP 125 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231790 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298635 | |
Herstellernummer | 5509960 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz FCP k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
98,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
49,00 €
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 12,5 mm | 12,5 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HSS E PM |
Sorte | IC908 | TiAlN |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 132 Grad |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |