ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18mm

Artikel-Nr.: 231745 18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 137

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Sorte IC908
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 137 Grad
für Grundelement Größe 18
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,31 mm/U
Iscar -Artikelbezeichnung HCP 180-IQ IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Herstellerbezeichnung HCP 180-IQ IC908
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231745 18
EAN / GTIN 7291075333473
Herstellernummer 5567351

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
HCP-IQ
Hauptanwendungsbereich ISO P und ISO K. Bestmögliche Zentrierfähigkeit, Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen. Kein Einsatz in duktilen Werkstoffen.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 18mm

ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
115,50 €
⌀ D 18 mm 18 mm
Beschichtung TiAlN TiAlN
Schneidstoff HM HM
Sorte IC908 HB3040
für Grundelement Größe 18 18
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill
Produktart Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb