ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 10,2mm

Artikel-Nr.: 231745 10,2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 134

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Sorte IC908
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 134 Grad
für Grundelement Größe 10
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Iscar -Artikelbezeichnung HCP 102-IQ IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Herstellerbezeichnung HCP 102-IQ IC908
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231745 10,2
EAN / GTIN 7291075333893
Herstellernummer 5567939

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
HCP-IQ
Hauptanwendungsbereich ISO P und ISO K. Bestmögliche Zentrierfähigkeit, Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen. Kein Einsatz in duktilen Werkstoffen.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb