HiPer-Drill Schneideinsatz m7 35 mm

Artikel-Nr.: 231640 35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Sorte HB7530
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 35
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,47 mm/U
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231640 35
EAN / GTIN 4045197717986
Herstellernummer 231640 35

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HiPer-Drill Schneideinsatz m7 35 mm

HiPer-Drill Schneideinsatz m7 35 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
62,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
48,30 €
⌀ D 35 35 35 35 35 35
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1 1 1 1 1
Schneidstoff HM HSS E PM HM HM HM HSS
Sorte HB7530 TiAlN HU7810 HB7630 HB7725 TiN
Spitzenwinkel 135 132 135 135 135 132
Produktart Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb