HiPer-Drill Schneideinsatz m7 16,3 mm

Artikel-Nr.: 231640 16,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 16,3 mm
    Sorte HB7530
    Schneidstoff HM
    Spitzenwinkel 135 Grad
    für Grundelement Größe 16
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
    Semi-Standard ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231640 16,3
    EAN / GTIN 4045197659521
    Herstellernummer 231640 16,3

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
    Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
    Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb