GARANT NC-Anbohrer 90°, für Wendeschneidplatten SOGT, ⌀ Ds 10 mm

Artikel-Nr.: 231500 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anbohrer geeignet für Plattenform: 90; Radius

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGT 0802
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Innenkühlung nein
Anbohrer geeignet für Plattenform 90; Radius
Schaft DIN 1835 B
Spitzenwinkel 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 1
maximaler Bohr-⌀ d1 10 mm
maximale Bohrtiefe l1 4 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Wendeplattengröße 10; 10G
Wendeplattenschraube 231540 TX8 (2,0 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Herstellernummer 231500 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb