GARANT NC-Anbohrer 90°, für Wendeschneidplatten SOGT, ⌀ Ds 16 mm

Artikel-Nr.: 231500 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anbohrer geeignet für Plattenform: 90; Radius

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGT 11T3
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Innenkühlung nein
Anbohrer geeignet für Plattenform 90; Radius
Schaft Weldonschaft
Spitzenwinkel 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 1
maximaler Bohr-⌀ d1 15 mm
maximale Bohrtiefe l1 7 mm
Schaftlänge h 70 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Wendeplattengröße 16
Wendeplattenschraube 231540 TX15 (2,5 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462
Herstellernummer 231500 16

Beschreibung

Ausführung:

Mit Weldonschaft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb