• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2309165
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2309165
EAN / GTIN 4010886895658
Herstellernummer 2309165
L-Nummer L60160 2693

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendreher in Check-Tool-Einlage

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb