• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T15

Artikel-Nr.: 6678030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6678030
    EAN / GTIN 4010886803127
    Herstellernummer 6678030
    L-Nummer L60160 1993

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
    • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
    • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
    • Antriebsform-Markierung am Griffende
    • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen): T15
    • Ausführung: mit Aufhängeloch
    • Form der Klinge: Rund
    • für Schrauben der Größe: M3,5 - M4
    • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
    • Griffmaterial: 3K
    • Klingenlänge: 80 mm
    • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite Torx [mm]: 3,27
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: ja
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • Isoliert: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Korrosionsgeschützt: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb