• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 19B-2XL-D60 Verstärkte Kompakt-Klemmhalter zum Ein- und Abstechen von Stangen bis Durchmesser 65 mm

Artikel-Nr.: 2302851
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIPXL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302851
EAN / GTIN 7291075328356
Herstellernummer 2302851
L-Nummer L23920 3159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.91″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.069″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Kopflänge (LH): 1.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
  • Schafthöhe (H): 0.752″
  • Schaftbreite (B): 0.752″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DO-GRIPXL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb