• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 25.4B-2XL-D60 Verstärkte Kompakt-Klemmhalter zum Ein- und Abstechen von Stangen bis Durchmesser 65 mm

Artikel-Nr.: 2302853
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIPXL
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302853
    EAN / GTIN 7291075328370
    Herstellernummer 2302853
    L-Nummer L23920 3190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.91″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.069″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Kopflänge (LH): 1.7″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIPXL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb