• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HMSN 35/3722 Grundhalter zum Einstechen und Drehen auf New Britain-Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2301467
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301467
EAN / GTIN 7291075108521
Herstellernummer 2301467
L-Nummer L23920 2642

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 181.7 mm

Merkmal:

  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 181.7 mm
  • Schafthöhe (H) 36.5 mm
  • Schaftbreite (B) 22.4 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb