• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 9.5B-1.4D20 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301416
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301416
EAN / GTIN 7291075089189
Herstellernummer 2301416
L-Nummer L23920 3028

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.394″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.055″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.055″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.039″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.394″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.055″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.055″
  • Kopflänge (LH): 0.93″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb