• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 80-5-22K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301362
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301362
    EAN / GTIN 7291075070460
    Herstellernummer 2301362
    L-Nummer L24130 98

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Nabendicke (THUB) 4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
    • Nabendicke (THUB) 4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 5
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1000 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb