• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GSFN 4.8J IC328 SELF-GRIP-Schneideinsätze für Schlitzfräser

Artikel-Nr.: 6002478
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6002478
EAN / GTIN 7291075030426
Herstellernummer 6002478
L-Nummer L24110 31

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 4.78 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.78 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter