• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFR 2020-4D 45 Self-Grip, verstärktes Werkzeug zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2301226
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301226
EAN / GTIN 7291075071450
Herstellernummer 2301226
L-Nummer L23920 1145

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
  • Kopflänge (LH) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 45 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb