• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGAFR 10-1.2-D18 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter für Drehautomaten.

Artikel-Nr.: 2301232
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301232
    EAN / GTIN 7291075067552
    Herstellernummer 2301232
    L-Nummer L23920 1495

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 0.9 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.2 mm
    • Kopflänge (LH) 12 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 10 mm
    • Schaftbreite (B) 10 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 18 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb