• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 250-5-40K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300959
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300959
    EAN / GTIN 7291075070033
    Herstellernummer 2300959
    L-Nummer L24130 124

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 84 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 18

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 84 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
    • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Nabendicke (THUB) 4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 5
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 18
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 320 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb