• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell

Artikel-Nr.: 22879
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Paletten-Fahrgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 22879
    EAN / GTIN 4017976228792
    Herstellernummer 22879
    L-Nummer L90080 996

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1050
    Nutzflächenlänge (mm): 810
    Nutzflächenbreite (mm): 610
    Ladeflächenhöhe (mm): 282
    Gesamtlänge (mm): 855
    Gesamtbreite (mm): 655
    Gesamthöhe (mm): 329
    Bereifung: Polyamid
    Radgröße (mm): 200 x 50

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb