• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deichsel und Kupplung

Artikel-Nr.: 22895
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 22895
EAN / GTIN 4017976228952
Herstellernummer 22895
L-Nummer L90080 556
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell. Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler abgekanteter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Deutsches Patent: 10 2004 061 440.

Merkmal:

Farbe: brillantblau
Hinweis: Deichsel einschiebbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb