{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 31,7 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 4 | |
Nuthöhe ap | 13,8 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 45 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU090408 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Herstellerbezeichnung | ETS D32-14-W32-XN09 | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 227718 31,7/32 | |
EAN / GTIN | 7291075438949 | |
Herstellernummer | 3343119 |