HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / ⌀ DSh6: 31,7/20mm

Artikel-Nr.: 227718 31,7/20
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 31,7 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 10,8 mm
Kragen-⌀ d1 16 mm
Auskraglänge L1 41 mm
Gesamtlänge Lges 95 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU090408
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Herstellerbezeichnung ETS D32-11-W20-XN09
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227718 31,7/20
EAN / GTIN 7291075438901
Herstellernummer 3343114

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb