KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 227515 25/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15,7 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
⌀ D3 18 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 0,86 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,6 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 170408
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227515 25/2
EAN / GTIN 4960664672943
Herstellernummer THN03518

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
251,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
269,00 €
Aufnahmegewinde M M12 M12
Gesamtlänge Lges 35 35
Innenkühlung ja ja
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 90
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 43 40
Produktart Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb