{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,61 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 23,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227515 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672950 | |
Herstellernummer | THN03520 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
278,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | LO.U0904.. |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |