{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 153 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 71,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227510 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664456697 | |
Herstellernummer | THN03429 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
604,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
780,00 €
655,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
501,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
536,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 5 | 7 | 5 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |