KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4L mm

Artikel-Nr.: 227500 50/4L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15,7 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 93 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
Rampingwinkel αmax 0,34 Grad
Rampinglänge L für αmax 41,6 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 170408
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Herstellernummer THN03265

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb