{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,61 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 23,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Herstellernummer | THN03255 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
292,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Auskraglänge L1 | 40 | 40 | 55 |
Gesamtlänge Lges | 130 | 210 | 195 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 | 61 | 61 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |