{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 ER-N2 | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR1210 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227480 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622603 | |
Herstellernummer | TKA00369 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T308 ER-N2, für Walzenstirnfräser, PR1210, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
14,35 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 004 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 ER-N2 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Typ | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,2 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |