{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | AN.U 120608 | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz | K | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Sorte | HB9720 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215113 GG | |
EAN / GTIN | 4045197703170 | |
Herstellernummer | 215113 GG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120608, für Eckfräser, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | AN.U 120608 | APMT 180508 ER |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HB7730 | |
Typ | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | 0,2 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |