{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 10 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 46 mm | |
Auskraglänge L1 | 55 mm | |
Gesamtlänge Lges | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227453 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526321 | |
Herstellernummer | THN03903 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 32/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
582,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
512,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |