KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 32/4 mm

Artikel-Nr.: 227450 32/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 32 mm
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 11T308
    effektive Schneidenanzahl Zeff 4
    Anzahl Wendeschneidplatten 20
    maximale Schnitttiefe ap max 46 mm
    Auskraglänge L1 55 mm
    Gesamtlänge Lges 140 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
    passende Wendeschneidplatte BDMT 11T308
    Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227450 32/4
    EAN / GTIN 4960664503766
    Herstellernummer THN03811

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb