{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,64 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 18 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227315 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672929 | |
Herstellernummer | THN03509 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
263,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
272,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |