{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 55 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 194 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,12 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 93 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Herstellernummer | THN03413 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
626,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
847,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 55 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 | 100 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 | 12 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |