KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDGT 11T302 FR-JA, für Eckfräser, GW25, Typ ALU

Artikel-Nr.: 227325 ALU
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte BDGT 11T302 FR-JA
    Typ ALU
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte GW25
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,05 − 0,33 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227325 ALU
    EAN / GTIN 4960664457847
    Herstellernummer TWF00270

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    250
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D. Exakte 90° bis ap = 5,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDGT 11T302 FR-JA, für Eckfräser, GW25, Typ ALU

    KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDGT 11T302 FR-JA, für Eckfräser, GW25, Typ ALU

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    243 Stück sofort lieferbar
    17,57 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    3 390 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    16,44 €
    ab 10  St.
    13,70 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    863 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    14,94 €
    ab 10  St.
    12,45 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    458 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    13,80 €
    ab 10  St.
    11,50 €
    Eckenradius 0,2 0,2 0,2 0,2
    ISO-Code Wendeschneidplatte BDGT 11T302 FR-JA APHT 100302 FR APET 133502 FR APMT 060202 FR
    Schneidstoff HM HM HM HM
    Sorte GW25 HU7815 HU7810 HU7810
    Typ ALU ALU ALU ALU
    Vorschub fz pro Zahn 0,05 − 0,33 0,12 0,2 0,1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb