{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,95 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227105 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664472659 | |
Herstellernummer | THN63270 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
280,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
320,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Gesamtlänge Lges | 68 mm | 75 mm | 90 mm |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,95 Grad | 0,89 Grad | 0,89 Grad |