KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/4 mm

Artikel-Nr.: 227105 16/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaftausführung Weldonschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    Auskraglänge L1 20 mm
    Gesamtlänge Lges 68 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 29 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
    Rampingwinkel αmax 0,95 Grad
    Rampinglänge L für αmax 12 mm
    passende Wendeschneidplatte BD.. 0703
    Wendeplattenschraube 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227105 16/4
    EAN / GTIN 4960664472666
    Herstellernummer THN63271

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb