• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/8 mm

Artikel-Nr.: 223300 80/8
Rabatt
697,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzahl Schneiden Z: 8
  • Einstellwinkel κ: 70
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 70 Grad
Innenkühlung nein
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 89 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1106
Klemmkeil 229720
Schraube für Klemmkeil 229721
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223300 80/8
EAN / GTIN 4960664732722
Herstellernummer THN08100
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

  • Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.
  • Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb