KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 250/36 mm

Artikel-Nr.: 223300 250/36
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 36
  • Einstellwinkel κ: 70
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 250 mm
Anzahl Schneiden Z 36
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 70 Grad
Innenkühlung nein
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 259 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1106
Klemmkeil 229720
Schraube für Klemmkeil 229721
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223300 250/36
EAN / GTIN 4960664732838
Herstellernummer THN08122

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

  • Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.
  • Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb