{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT140514-ER-FL | |
Typ | INOX | |
Eckenradius | 14 mm | |
Sorte | PR1835 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,5 − 1,8 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Wendeplattengröße | 14 | |
Plattenstärke E | 556 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222089 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029372 |