KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT......ER-FL, für Hochvorschubfräser, PR1835, Typ 10

Artikel-Nr.: 222089 10
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT100420-ER-FL
Typ INOX
Eckenradius 2 mm
Sorte PR1835
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 − 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Wendeplattengröße 10
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222089 10
EAN / GTIN 4960664029334

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die FL-Geometrie (oberflächenorientiert) ist 1. Wahl beim Schruppen auf Maschinen mit geringer Leistung.
Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb