{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,35 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 7,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Herstellernummer | THN07622 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
212,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
199,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
193,50 €
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 8 mm | 10 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 25 mm | 24 mm | 26 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingwinkel αmax | 2,35 Grad | 3,73 Grad | 2,39 Grad |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |