{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Gesamtlänge Lges | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,05 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221955 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741380 | |
Herstellernummer | THN07625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
309,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Gesamtlänge Lges | 117 mm | 140 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,05 Grad | 1,15 Grad |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |