{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,25 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 5,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Herstellernummer | THN08245 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
177,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
183,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 80 | 70 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 16 | 15 |
Rampinglänge L für αmax | 5,1 | 3,72 |