{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 28 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,03 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Artikelnummer | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Herstellernummer | THN08248 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Micro, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
251,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
232,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 90 mm | 80 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ D3 | 12 mm | 11 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 28 mm | 27 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,03 degré | 2,06 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,1 mm | 9,72 mm |