KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte XDPT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, SC6525, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221940 12
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPT120508ER-D41
Wendeplattengröße 12
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SC6525
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Herstellernummer 6010774

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
155
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb