{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 75 mm | |
Gesamtlänge Lges | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 9,17 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 15,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Herstellernummer | 5672892 | |
Hersteller | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |